!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TUBE, TRANSPARENT, 50 PI LO

TUBE, TRANSPARENT, 50 PI LO

TYGON

TUBE, TRANSPARENT, 50 PI LO close
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
TUBE, TRANSPARENT, 50 PI LO

TUBE, TRANSPARENT, 50 PI LO

TYGON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $233.54 / CHAQUE
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
  • N° article WWG2LPT6
  • N° de modèle du manufacturier AAB00013
  • N° de classification normalisée des produits et services 31231300
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.59 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTubes
  • CouleurTransparent
  • DuretéDureté Shore A 66
  • Couleur de gaineTransparent
  • MatériauTPE
  • Numéro de commerce du matériauB-44-3
  • Températures de service max.165 Degrees F
  • Diamètre extérieur3/8 po
  • Compatible avec la pompe péristaltiqueOui
  • RenfortNon renforcé
  • Épaisseur de paroi0,09 po
  • Compatibilité avec les produits pétroliersHuile minérale
  • Rayon de cintrage1/2 po
  • Ne contient pasBPA, Phtalates au-dessus des limites de REACH, RoHS, CA Prop 65, Organismes génétiquement modifiés, Latex, Mélamine, Polluants organiques persistants, Substances au-dessus des limites de REACH ou RoHS
  • FlexibilitéFlexible
  • Système de mesurePouce
  • Résistant au videÉvalué sous vide
  • Pour l'environnementProduits chimiques
  • Température minimale de service-32 Degrees F
  • Application Boisson, aliments, eau
  • Application alimentaire Boisson
  • D.I. du tuyau ondulé 3/16 po
  • Matériau de gaine Pas de veste
  • Nom du matériau Tygon S3
  • Déplacement/course, 1ere étage 60 lb/po² à 73 Degrees F
  • Pression de vide maximale 29,9 po de mercure
  • Longueur hors tout 50 pi
  • Caractéristiques de résistance Résistant aux produits chimiques, résistant à la déchirure
  • Normes FDA CFR Part 175.300, NSF-51, 3-A Normes sanitaires
  • Compatibilité avec les aliments et les boissons Bière, acide citrique, produits laitiers, eau distillée, glycérine, lait, eau non potable, jus d'orange, eau potable, eau salée, boissons non alcoolisées, vinaigre.
  • Autoclavable Oui
  • Clarté Transparent
  • Compatibilité des raccords Barbé
  • Couleur de bande Pas de bande
  • Forme du tube Spirale
  • Application du débit Distribution d'aliments et de boissons, transfert d'aliments et de boissons
  • Pour le type de fluide Boissons