!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TUBE, TRANSPARENT, 50 PI LO

TUBE, TRANSPARENT, 50 PI LO

TYGON

TUBE, TRANSPARENT, 50 PI LO close
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
TUBE, TRANSPARENT, 50 PI LO

TUBE, TRANSPARENT, 50 PI LO

TYGON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $143.07 / CHAQUE
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
  • N° article WWG22XH93
  • N° de modèle du manufacturier ADK00007
  • N° de classification normalisée des produits et services 31231300
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.3 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTubes
  • CouleurTransparent
  • DuretéShore A 40
  • Couleur de gaineTransparent
  • MatériauTPE
  • Numéro de commerce du matériauE-1000
  • Températures de service max.125 Degrees F
  • Diamètre extérieur1/4 po
  • Compatible avec la pompe péristaltiqueOui
  • RenfortNon renforcé
  • Épaisseur de paroi0,06 po
  • Compatibilité avec les produits pétroliersHuile minérale
  • Rayon de cintrage3/8 po
  • Ne contient pasBPA, Phtalates au-dessus des limites dans REACH, RoHS, CA Prop 65, Latex, Substances dans REACH ou RoHS au-dessus des limites
  • FlexibilitéFlexible
  • Système de mesurePouce
  • Résistant au videÉvalué sous vide
  • Pour l'environnementProduits chimiques
  • Application industrielleLaboratoire
  • Application Boisson, aliments, air, eau
  • Application alimentaire Alimentation et boissons
  • D.I. du tuyau ondulé 1/8 po
  • Matériau de gaine Pas de veste
  • Nom du matériau Tygon
  • Déplacement/course, 1ere étage 16 lb/po² à 73 Degrees F
  • Pression de vide maximale 29,9 po de mercure
  • Longueur hors tout 50 pi
  • Caractéristiques de résistance Résistant aux produits chimiques, résistant aux basses températures, résistant à la déchirure
  • Normes ASTM D1004, ASTM D1599, ASTM D2240, ASTM D395, ASTM D412, ASTM D570, ASTM D746, ASTM D792, FDA
  • Compatibilité avec les aliments et les boissons Bière, acide citrique, produits laitiers, eau distillée, glycérine, lait, eau non potable, jus d'orange, eau salée, boissons non alcoolisées, vinaigre.
  • Autoclavable Non
  • Clarté Semi-transparent
  • Compatibilité des raccords Barbé
  • Couleur de bande Pas de bande
  • Forme du tube Spirale
  • Application du débit Distribution d'aliments et de boissons, pompe péristaltique, conduites d'aération et de vidange
  • Pour le type de fluide Boissons, produits chimiques corrosifs
  • Température minimale de service -67 Degrees F