!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TUBE, TRANSPARENT, 100 PI LO

TUBE, TRANSPARENT, 100 PI LO

KURIYAMA

TUBE, TRANSPARENT, 100 PI LO close
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
TUBE, TRANSPARENT, 100 PI LO

TUBE, TRANSPARENT, 100 PI LO

KURIYAMA

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $86.28 / CHAQUE
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
  • N° article WWG796JM6
  • N° de modèle du manufacturier K010-0608X100G
  • N° de classification normalisée des produits et services 31231300
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 5.1 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTubes
  • CouleurTransparent
  • DuretéDureté Shore A 73
  • Couleur de gainePas de veste
  • MatériauPVC
  • Déplacement/course, 1ere étage45 lb/po² à 70 Degrees F
  • Diamètre extérieur1/2 po
  • Compatible avec la pompe péristaltiqueNon
  • RenfortNon renforcé
  • Épaisseur de paroi0,06 po
  • Compatibilité chimiqueChlorure de calcium, acide chlorhydrique 48 %, peroxyde d'hydrogène, acide phosphorique 10 %, chlorure de potassium, nitrate de potassium, sulfate de potassium, nitrate d'argent, chlorure de sodium, hypochlorite de sodium 5,5 %, chlorure de zinc.
  • Rayon de cintrage1 1/8 po
  • Ne contient pasPhthalates
  • FlexibilitéFlexible
  • Système de mesurePouce
  • Résistant au videNon évalué sous vide
  • Pour l'environnementProduits chimiques
  • Pour l'emplacementIntérieur
  • Application industrielleCVCA, laboratoire, plomberie, pneumatique
  • Poids par pied0,047 lb/pi
  • Application Air, aliments et boissons, eau
  • Application alimentaire Alimentation et boissons
  • D.I. du tuyau ondulé 3/8 po
  • Matériau de gaine Pas de veste
  • Nom du matériau Klearon
  • Températures de service max. 150 Degrees F
  • Longueur hors tout 100 pi
  • Caractéristiques de résistance Résistant aux produits chimiques
  • Normes 3-A, CFR Title 21 Parts 170.199, Directive européenne 2002/95/CE, FD et C Act section 409(h), FDA, NSF 372, NSF 51, NSF 61
  • Compatibilité avec les aliments et les boissons Bière, produits laitiers, eau non potable, jus d'orange, eau potable, boissons non alcoolisées
  • Autoclavable Non
  • Clarté Transparent
  • Compatibilité des raccords Barbé
  • Couleur de bande Pas de bande
  • Forme du tube Spirale
  • Application du débit Lignes d'air respirable, unités de distribution de boissons, transfert de produits chimiques, lignes de distillation d'eau
  • Pour le type de fluide Boissons, produits chimiques, eau déionisée
  • Pour l'utilisation en eau potable Oui
  • Température minimale de service 25 Degrees F