!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TUBE, TRANSPARENT, 100 PI LO

TUBE, TRANSPARENT, 100 PI LO

KURIYAMA

TUBE, TRANSPARENT, 100 PI LO close
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
TUBE, TRANSPARENT, 100 PI LO

TUBE, TRANSPARENT, 100 PI LO

KURIYAMA

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $131.32 / CHAQUE
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
  • N° article WWG1PBK7
  • N° de modèle du manufacturier K3150-05
  • N° de classification normalisée des produits et services 31231300
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 7.9 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTubes
  • CouleurTransparent
  • DuretéDureté Shore A 73
  • Matériau de gainePas de veste
  • Nom du matériauClearbraid
  • Températures de service max.150 Degrees F
  • Diamètre extérieur17/32 po
  • Compatible avec la pompe péristaltiqueNon
  • RenfortTresse en polyester avec fil longitudinal
  • Épaisseur de paroi0,09 po
  • AutoclavableNon
  • ClartéTransparent
  • Compatibilité des raccordsBarbé
  • Couleur de bandePas de bande
  • Forme du tubeSpirale
  • Application du débitConduites d'air et d'eau, conduites d'air respirable, aliments et boissons, conduites pneumatiques, transfert d'eau potable
  • Application industrielleProduits alimentaires liquides, machines d'emballage, produits alimentaires en poudre
  • Application Air, boisson, nourriture, eau
  • Application alimentaire Alimentation et boissons
  • D.I. du tuyau ondulé 5/16 po
  • Matériau PVC
  • Déplacement/course, 1ere étage 250 lb/po² à 70 Degrees F
  • Pression de vide maximale 28 po de mercure
  • Longueur hors tout 100 pi
  • Caractéristiques de résistance Résistant aux produits chimiques
  • Normes Approuvé par la FDA, CFR titre 21 parties 170 à 199, NSF-51 et 61, PROP 65, USDA et 3A
  • Compatibilité avec les produits pétroliers Sans objet
  • Rayon de cintrage 3/4 po
  • Ne contient pas Phthalates
  • Flexibilité Flexible
  • Système de mesure Pouce
  • Résistant au vide Évalué sous vide
  • Pour le type de fluide Boissons, eau désionisée
  • Température minimale de service 25 Degrees F