!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TUBE, TRANS, DIA INT 1/2 PO, 50 PI

TUBE, TRANS, DIA INT 1/2 PO, 50 PI

TYGON

TUBE, TRANS, DIA INT 1/2 PO, 50 PI close
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
TUBE, TRANS, DIA INT 1/2 PO, 50 PI

TUBE, TRANS, DIA INT 1/2 PO, 50 PI

TYGON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $592.06 / CHAQUE
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
  • N° article WWG8AK38
  • N° de modèle du manufacturier ACF00038
  • N° de classification normalisée des produits et services 31231313
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 7.38 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTubes
  • CouleurTransparent
  • DuretéDureté Shore A 56
  • MatériauTPE
  • Numéro de commerce du matériauE-3603
  • Températures de service max.165 Degrees F
  • Longueur hors tout50 pi
  • RenfortNon renforcé
  • Épaisseur de paroi0,13 po
  • ClartéTransparent
  • FlexibilitéFlexible
  • Forme du tubeSpirale
  • Pour l'environnementProduits chimiques
  • Pour l'utilisation en eau potableOui
  • Application Eau
  • Application alimentaire Aliments et boissons
  • D.I. du tuyau ondulé 1/2 po
  • Nom du matériau Tygon S3
  • Déplacement/course, 1ere étage 20 lb/po² à 73 Degrees F
  • Diamètre extérieur 3/4 po
  • Caractéristiques de résistance Résistant à l'abrasion, résistant aux acides, résistant aux produits chimiques, résistant aux fissures, résistant à la flexion et à la fatigue, résistant à la déchirure.
  • Normes 10/2011/UE, 1907/2006/CE, 1935/2004/CE, ASTM D1004, ASTM D1599, ASTM D2240, ASTM D395 Méthode B, ASTM D412, ASTM D570, ASTM D746, ASTM D792, FDA 21 CFR 170-189, Loi japonaise sur l'assainissement des aliments 370/1959, NSF 51
  • Rayon de cintrage 1 1/2 po
  • Ne contient pas BPA, Phtalates
  • Système de mesure Pouce
  • Résistant au vide Évalué sous vide
  • Pour le type de fluide Boissons, produits chimiques corrosifs