!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TUYAU, DE 7/8 PO, LO 100 PI,NATUREL

TUYAU, DE 7/8 PO, LO 100 PI,NATUREL

APPROVED VENDOR

TUYAU, DE 7/8 PO, LO 100 PI,NATUREL close
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
TUYAU, DE 7/8 PO, LO 100 PI,NATUREL

TUYAU, DE 7/8 PO, LO 100 PI,NATUREL

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $193.32 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.
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
  • N° article WWG2LZU1
  • N° de modèle du manufacturier HDPE78ANA
  • N° de classification normalisée des produits et services 31231313
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 10.2 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTube
  • DuretéShore D 45
  • MatériauPolyéthylène
  • Diamètre extérieur7/8 po
  • Épaisseur de paroi0,06 po
  • Couleur de bandePas de bande
  • Pour le type de fluideEau
  • Couleur Blanc
  • D.I. du tuyau ondulé 3/4 po
  • Températures de service max. 140 degrés F
  • Normes NSF 51, 61, FDA
  • Rayon de cintrage 8 3/4 po
  • Système de mesure Pouce
  • Température minimale de service -50 degrés F