!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TUBES, TRANSPARANT DIAMÈTRE EXTÉRIEUR 1/4PO / DIAMÈTRE INTÉRIEUR 1/8PO, VINYLE, PIED

TUBES, TRANSPARANT DIAMÈTRE EXTÉRIEUR 1/4PO / DIAMÈTRE INTÉRIEUR 1/8PO, VINYLE, PIED

FAIRVIEW

TUBES, TRANSPARANT DIAMÈTRE EXTÉRIEUR 1/4PO / DIAMÈTRE INTÉRIEUR 1/8PO, VINYLE, PIED close
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
TUBES, TRANSPARANT DIAMÈTRE EXTÉRIEUR 1/4PO / DIAMÈTRE INTÉRIEUR 1/8PO, VINYLE, PIED

TUBES, TRANSPARANT DIAMÈTRE EXTÉRIEUR 1/4PO / DIAMÈTRE INTÉRIEUR 1/8PO, VINYLE, PIED

FAIRVIEW

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 0,37 $ / PIED

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 500 = 185,00 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 500. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article FARJFT42REEL
  • N° de modèle du manufacturier JFT-42-REEL
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141813
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.003 lb

Informations sur le produit

Ce tube en vinyle transparent est vendu au pied. Il a un diamètre extérieur de 3/4 pouces et un diamètre intérieur de 5/8 pouces. Il est transparent et en vinyle.

Spécifications techniques

  • ArticleTube
  • CouleurTransparent
  • Températures de service max.149 degrés F
  • Longueur hors tout500 pi
  • Température minimale de service25 degrés F
  • Application Le transfert d'air et d'eau, largement utilisé pour le transport d'aliments et de boissons
  • D.I. du tuyau ondulé 1/8 po
  • Diamètre extérieur 1/4 po
  • Système de mesure Impérial
  • Pays d’origine Canada (sous réserve de modification)