!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TUBE, BLANC, DIAMÈTRE INTÉRIEUR DE 6 MM, DIAMÈTRE EXTÉRIEUR DE 9 MM, 5 PI, 140 LB/PO2, 65D, PTFE

TUBE, BLANC, DIAMÈTRE INTÉRIEUR DE 6 MM, DIAMÈTRE EXTÉRIEUR DE 9 MM, 5 PI, 140 LB/PO2, 65D, PTFE

FAIRVIEW

TUBE, BLANC, DIAMÈTRE INTÉRIEUR DE 6 MM, DIAMÈTRE EXTÉRIEUR DE 9 MM, 5 PI, 140 LB/PO2, 65D, PTFE close
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
TUBE, BLANC, DIAMÈTRE INTÉRIEUR DE 6 MM, DIAMÈTRE EXTÉRIEUR DE 9 MM, 5 PI, 140 LB/PO2, 65D, PTFE

TUBE, BLANC, DIAMÈTRE INTÉRIEUR DE 6 MM, DIAMÈTRE EXTÉRIEUR DE 9 MM, 5 PI, 140 LB/PO2, 65D, PTFE

FAIRVIEW

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 0,48 $ / PIED

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 500 = 240,00 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 500. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article FAR360-8BLK500
  • N° de modèle du manufacturier 361-8BLK-500
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141813
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.984 lb

Informations sur le produit

Ce tube en PTFE blanc de 5 pi de long, certifié par la FDA/3A 20-27, a un rayon de courbure de 55 mm et une épaisseur de paroi de 1 1/2 mm. Le diamètre intérieur est de 6 mm et le diamètre extérieur est de 9 mm. La température de fonctionnement est de -150 °F à 500 °F, avec une pression maximale de 140 lb/po2. Il peut être utilisé dans des applications pneumatiques. Ce tube présente une dureté de 65D.

Spécifications techniques

  • ArticleTube
  • CouleurNoir
  • D.I. du tuyau ondulé0,375 po
  • Déplacement/course, 1ere étage90 lb/po²
  • Diamètre extérieur1/2 po
  • Caractéristiques de résistanceRésistant à la corrosion, résistant aux fissures, résistant aux champignons
  • Épaisseur de paroi0,062 po
  • ClartéOpaque
  • Système de mesureImpérial
  • Application Air, boisson, transfert de soude, eau
  • Application alimentaire Boisson
  • Matériau Polyéthylène
  • Températures de service max. 160 degrés F
  • Longueur hors tout 500 pi
  • Normes FDA
  • Compatibilité avec les aliments et les boissons Soda
  • Flexibilité Flexible
  • Température minimale de service -40 degrés F
  • Pays d’origine Canada (sous réserve de modification)