!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TUBE,5/32PO DIX1/4PO DE,250PI,NOIR

TUBE,5/32PO DIX1/4PO DE,250PI,NOIR

APPROVED VENDOR

TUBE,5/32PO DIX1/4PO DE,250PI,NOIR close
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
TUBE,5/32PO DIX1/4PO DE,250PI,NOIR

TUBE,5/32PO DIX1/4PO DE,250PI,NOIR

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $103.97 / CHAQUE
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
  • N° article WWG1PBP8
  • N° de modèle du manufacturier 1PBP8
  • N° de classification normalisée des produits et services 31231313
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 6.88 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTubes
  • CouleurNoir
  • D.I. du tuyau ondulé5/32 po
  • Matériau de gainePas de veste
  • Déplacement/course, 1ere étage180 lb/po²
  • Diamètre extérieur1/4 po
  • Compatible avec la pompe péristaltiqueNon
  • RenfortNon renforcé
  • Épaisseur de paroi0,05 po
  • AutoclavableOui
  • ClartéOpaque
  • FlexibilitéFlexible
  • Système de mesurePouce
  • Résistant au videNon évalué sous vide
  • Application du débitConduites d'air et d'eau, équipement de lavage de voiture et de peinture, robotique
  • Application Air, eau
  • Dureté Dureté Shore A 98
  • Couleur de gaine Pas de veste
  • Matériau Polyuréthane
  • Températures de service max. 140 Degrees F
  • Longueur hors tout 250 pi
  • Caractéristiques de résistance Résistant à l'abrasion, résistant à l'usure
  • Normes NSF 51 et 61
  • Compatibilité avec les aliments et les boissons Eau non potable
  • Rayon de cintrage 1 po
  • Compatibilité des raccords Raccord instantané
  • Couleur de bande Pas de bande
  • Forme du tube Spirale
  • Pression d'éclatement 180 lb/po²
  • Température minimale de service -68 Degrees F
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)