!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TUYAU,DE 5/32 PO,LO 500 PI,NOIR

TUYAU,DE 5/32 PO,LO 500 PI,NOIR

APPROVED VENDOR

TUYAU,DE 5/32 PO,LO 500 PI,NOIR close
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
TUYAU,DE 5/32 PO,LO 500 PI,NOIR

TUYAU,DE 5/32 PO,LO 500 PI,NOIR

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $257.31 / CHAQUE
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
  • N° article WWG2LZN8
  • N° de modèle du manufacturier 1219-13004
  • N° de classification normalisée des produits et services 31231313
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.9 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTube
  • CouleurNoir
  • D.I. du tuyau ondulé3/32 po
  • Températures de service max.176 degrés F
  • Longueur hors tout500 pi
  • Épaisseur de paroi0,03 po
  • Couleur de bandePas de bande
  • Température minimale de service-40 degrés F
  • Application Air
  • Dureté Shore D 45
  • Matériau Polyéthylène
  • Diamètre extérieur 5/32 po
  • Normes ASTM D 635, 570, 746, 1238, 1505, 638, 2863, UL94
  • Rayon de cintrage 51/100 po
  • Système de mesure Pouce