!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TUBE,5/16 DI,100PI,TRANSPAR,FLEXIBLE

TUBE,5/16 DI,100PI,TRANSPAR,FLEXIBLE

APPROVED VENDOR

TUBE,5/16 DI,100PI,TRANSPAR,FLEXIBLE close
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
TUBE,5/16 DI,100PI,TRANSPAR,FLEXIBLE

TUBE,5/16 DI,100PI,TRANSPAR,FLEXIBLE

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $29.52 / CHAQUE
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
  • N° article WWG1PBK3
  • N° de modèle du manufacturier 1PBK3
  • N° de classification normalisée des produits et services 31231313
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 4.75 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTubes
  • CouleurTransparent
  • D.I. du tuyau ondulé5/16 po
  • Matériau de gainePas de veste
  • Déplacement/course, 1ere étage50 lb/po² à 70 Degrees F
  • Diamètre extérieur7/16 po
  • Compatible avec la pompe péristaltiqueNon
  • RenfortNon renforcé
  • Épaisseur de paroi0,06 po
  • AutoclavableOui
  • ClartéTransparent
  • FlexibilitéFlexible
  • Système de mesurePouce
  • Résistant au videNon évalué sous vide
  • Pour le type de fluideBoissons
  • Application Air, eau
  • Dureté Dureté Shore A 73
  • Couleur de gaine Pas de veste
  • Matériau PVC
  • Températures de service max. 150 Degrees F
  • Longueur hors tout 100 pi
  • Caractéristiques de résistance Résistant à l'abrasion, résistant à la corrosion, résistant à l'usure
  • Normes Approuvé par la FDA, CFR titre 21 parties 170 à 199, NSF-51 et 61, PROP 65, USDA et 3A
  • Compatibilité avec les aliments et les boissons Eau non potable
  • Rayon de cintrage 1 11/16 po
  • Compatibilité des raccords Barbé
  • Couleur de bande Pas de bande
  • Forme du tube Spirale
  • Application du débit Conduites d'air, systèmes de drainage, aliments et boissons, conduites de transport de liquides, fabrication, systèmes de pompage, conduites d'eau
  • Température minimale de service 25 Degrees F
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)