!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TUYAU,DE 4MM, LO 100 PI,NATUREL

TUYAU,DE 4MM, LO 100 PI,NATUREL

APPROVED VENDOR

TUYAU,DE 4MM, LO 100 PI,NATUREL close
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
TUYAU,DE 4MM, LO 100 PI,NATUREL

TUYAU,DE 4MM, LO 100 PI,NATUREL

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $25.63 / CHAQUE
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
  • N° article WWG2LZP9
  • N° de modèle du manufacturier PE04MANA
  • N° de classification normalisée des produits et services 31231313
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.15 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTube
  • CouleurBlanc
  • D.I. du tuyau ondulé2,5 mm
  • MatériauPolyéthylène basse densité linéaire
  • Déplacement/course, 1ere étage200 lb/po² à 75 degrés F
  • Pression de vide maximale28 po de mercure
  • Longueur hors tout100 pi
  • RenfortNon renforcé
  • Épaisseur de paroi0,025 po
  • AutoclavableNon stérilisable à l'autoclave
  • ClartéSemi-transparent
  • Compatibilité des raccordsCompression, barbelé, raccord instantané
  • Couleur de bandePas de bande
  • Forme du tubeSpirale
  • Pour le type de fluideGaz
  • Application Air, lubrifiant, eau
  • Dureté Shore A 98
  • Matériau de gaine Pas de veste
  • Nom du matériau Tube de valeur
  • Températures de service max. 140 degrés F
  • Diamètre extérieur 4 mm
  • Compatible avec la pompe péristaltique Non compatible avec la pompe péristaltique
  • Normes FDA
  • Compatibilité avec les produits pétroliers Lubrifiants, huile minérale, huile
  • Rayon de cintrage 1/4 po
  • Ne contient pas Ne donne ni goût ni odeur
  • Flexibilité Flexible
  • Système de mesure Métrique
  • Résistant au vide Classé sous vide
  • Température minimale de service -50 degrés F