!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TUBE,4MM DIX6MM DE,100PI,NOIR

TUBE,4MM DIX6MM DE,100PI,NOIR

APPROVED VENDOR

TUBE,4MM DIX6MM DE,100PI,NOIR close
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
TUBE,4MM DIX6MM DE,100PI,NOIR

TUBE,4MM DIX6MM DE,100PI,NOIR

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $49.31 / CHAQUE
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
  • N° article WWG1PBR7
  • N° de modèle du manufacturier 1PBR7
  • N° de classification normalisée des produits et services 31231313
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.35 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTubes
  • CouleurNoir
  • D.I. du tuyau ondulé4 mm
  • Matériau de gainePas de veste
  • Déplacement/course, 1ere étage180 lb/po²
  • Diamètre extérieur6 mm
  • Compatible avec la pompe péristaltiqueNon
  • RenfortNon renforcé
  • Épaisseur de paroi1 mm
  • AutoclavableOui
  • ClartéOpaque
  • FlexibilitéFlexible
  • Système de mesureMétrique
  • Résistant au videNon évalué sous vide
  • Application du débitConduites d'air et d'eau, équipement de lavage de voiture et de peinture, robotique
  • Application Air, eau
  • Dureté Dureté Shore A 98
  • Couleur de gaine Pas de veste
  • Matériau Polyuréthane
  • Températures de service max. 140 Degrees F
  • Longueur hors tout 100 pi
  • Caractéristiques de résistance Résistant à l'abrasion, résistant à l'usure
  • Normes NSF 51 et 61
  • Compatibilité avec les aliments et les boissons Eau non potable
  • Rayon de cintrage 7/8 po
  • Compatibilité des raccords Raccord instantané
  • Couleur de bande Pas de bande
  • Forme du tube Spirale
  • Pression d'éclatement 180 lb/po²
  • Température minimale de service -68 Degrees F
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)