!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TUBE,DIA INT 3/8,100 PI,TRANSP,FLEX

TUBE,DIA INT 3/8,100 PI,TRANSP,FLEX

APPROVED VENDOR

TUBE,DIA INT 3/8,100 PI,TRANSP,FLEX close
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
TUBE,DIA INT 3/8,100 PI,TRANSP,FLEX

TUBE,DIA INT 3/8,100 PI,TRANSP,FLEX

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $77.29 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Préférable pour l’environnement
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
  • N° article WWG4EGV3
  • N° de modèle du manufacturier 4EGV3
  • N° de classification normalisée des produits et services 31231313
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 11.7 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTube
  • CouleurTransparent
  • D.I. du tuyau ondulé3/8 po
  • Matériau de gainePas de veste
  • Températures de service max.150 degrés F
  • Compatible avec la pompe péristaltiqueNon compatible avec la pompe péristaltique
  • RenfortNon renforcé
  • Épaisseur de paroi0,13 po
  • Rayon de cintrage4 po
  • Compatibilité des raccordsBarbé
  • Couleur de bandePas de bande
  • Forme du tubeSpirale
  • Application du débitConduites d'air, systèmes de drainage, alimentation et boissons, conduites de transport de liquide, fabrication, systèmes de pompage, conduite d'eau
  • Température minimale de service25 degrés F
  • Application Air, eau
  • Dureté Shore A 73
  • Couleur de gaine Pas de veste
  • Matériau PVC
  • Diamètre extérieur 5/8 po
  • Caractéristiques de résistance Résistant à l'abrasion, résistant à la corrosion, résistant à l'usure
  • Normes 3A, FDA, NSF, ROHS, UL, USDA, USP
  • Compatibilité avec les aliments et les boissons Eau non potable
  • Clarté Transparent
  • Flexibilité Flexible
  • Système de mesure Pouce
  • Résistant au vide Non classé sous vide
  • Pour le type de fluide Boissons
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Préférable pour l’environnement

  • Cet article a été désigné par le fabricant comme produit écologiquement préférable (PEP) pour les raisons suivantes:
    Certification environnementale et autres reconnaissances: NSF(R) Certified (Sustainability or Environmental Standard), USDA Certified Biobased Product