!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TUBE,2,5MM DIX4MM DE,100PI,NATUREL

TUBE,2,5MM DIX4MM DE,100PI,NATUREL

APPROVED VENDOR

TUBE,2,5MM DIX4MM DE,100PI,NATUREL close
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
TUBE,2,5MM DIX4MM DE,100PI,NATUREL

TUBE,2,5MM DIX4MM DE,100PI,NATUREL

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $20.40 / CHAQUE
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
  • N° article WWG806FH2
  • N° de modèle du manufacturier 806FH2
  • N° de classification normalisée des produits et services 20111700
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.875 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTubes
  • CouleurBeige
  • D.I. du tuyau ondulé2,5 mm
  • Matériau de gainePas de veste
  • Déplacement/course, 1ere étage200 lb/po2 à 73 Degrees F
  • Diamètre extérieur4 mm
  • Compatible avec la pompe péristaltiqueNon
  • RenfortNon renforcé
  • Compatibilité avec les aliments et les boissonsEau non potable
  • Rayon de cintrage16 mm
  • Compatibilité des raccordsBarbé, serti, raccord instantané
  • Couleur de bandePas de bande
  • Forme du tubeSpirale
  • Application Air, eau
  • Dureté Dureté Shore A 98
  • Couleur de gaine Pas de veste
  • Matériau Polyuréthane
  • Températures de service max. 150 Degrees F
  • Longueur hors tout 100 pi
  • Caractéristiques de résistance Résistant à l'abrasion, résistant à la température, résistant à l'usure, résistant aux intempéries
  • Épaisseur de paroi 0,75 mm
  • Autoclavable Non
  • Clarté Transparent
  • Flexibilité Flexible
  • Système de mesure Métrique
  • Résistant au vide Non évalué sous vide
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)