!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TUBE,DIAI15/64PO,DIAE5/16PO,NY,NTR,100PI

TUBE,DIAI15/64PO,DIAE5/16PO,NY,NTR,100PI

APPROVED VENDOR

TUBE,DIAI15/64PO,DIAE5/16PO,NY,NTR,100PI close
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
TUBE,DIAI15/64PO,DIAE5/16PO,NY,NTR,100PI

TUBE,DIAI15/64PO,DIAE5/16PO,NY,NTR,100PI

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $78.61 / CHAQUE
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
  • N° article WWG2VDN7
  • N° de modèle du manufacturier 2VDN7
  • N° de classification normalisée des produits et services 31231321
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.05 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTube
  • CouleurBeige
  • D.I. du tuyau ondulé1/4 po
  • Matériau de gainePas de veste
  • Températures de service max.175 degrés F
  • Compatible avec la pompe péristaltiqueNon compatible avec la pompe péristaltique
  • RenfortNon renforcé
  • Épaisseur de paroi0,05 po
  • Compatibilité des raccordsCompression, raccord instantané
  • Couleur de bandePas de bande
  • Forme du tubeSpirale
  • Pression d'éclatement660 lb/po²
  • Application industrielleAutomatisation
  • Application Air
  • Dureté Shore D 60
  • Couleur de gaine Pas de veste
  • Matériau Nylon
  • Diamètre extérieur 5/16 po
  • Caractéristiques de résistance Résistant aux produits chimiques, résistant à l'humidité
  • Normes NFE 49.100
  • Clarté Semi-transparent
  • Flexibilité Semi-flexible
  • Système de mesure Pouce
  • Résistant au vide Classé sous vide
  • Application du débit Machines d'automatisation, convoyeurs, emballage, robotique
  • Température minimale de service -4 degrés F