!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TUBE,DIA INT11/64PO,DIAEXT1/4PO,250PI,VR

TUBE,DIA INT11/64PO,DIAEXT1/4PO,250PI,VR

APPROVED VENDOR

TUBE,DIA INT11/64PO,DIAEXT1/4PO,250PI,VR close
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
TUBE,DIA INT11/64PO,DIAEXT1/4PO,250PI,VR

TUBE,DIA INT11/64PO,DIAEXT1/4PO,250PI,VR

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $134.58 / CHAQUE
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
  • N° article WWG4HHD1
  • N° de modèle du manufacturier 4HHD1
  • N° de classification normalisée des produits et services 31231321
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.103 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTube
  • CouleurVert
  • D.I. du tuyau ondulé3/16 po
  • Matériau de gainePas de veste
  • Températures de service max.200 degrés F
  • Longueur hors tout250 pi
  • Caractéristiques de résistanceRésistant aux produits chimiques, résistant à l'humidité
  • NormesNFE 49.100
  • ClartéOpaque
  • FlexibilitéSemi-flexible
  • Système de mesurePouce
  • Résistant au videClassé sous vide
  • Application du débitMachines d'automatisation, convoyeurs, emballage, robotique
  • Température minimale de service-40 degrés F
  • Application Air
  • Dureté Shore D 60
  • Couleur de gaine Pas de veste
  • Matériau Nylon
  • Diamètre extérieur 1/4 po
  • Compatible avec la pompe péristaltique Non compatible avec la pompe péristaltique
  • Renfort Non renforcé
  • Épaisseur de paroi 0,03 po
  • Compatibilité des raccords Compression, raccord instantané
  • Couleur de bande Pas de bande
  • Forme du tube Spirale
  • Pression d'éclatement 1 200 lb/po²
  • Application industrielle Automatisation