!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TUBE,DIA EXT 10MM,NYLON,NATURL,100 PI

TUBE,DIA EXT 10MM,NYLON,NATURL,100 PI

APPROVED VENDOR

TUBE,DIA EXT 10MM,NYLON,NATURL,100 PI close
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
TUBE,DIA EXT 10MM,NYLON,NATURL,100 PI

TUBE,DIA EXT 10MM,NYLON,NATURL,100 PI

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $118.75 / CHAQUE
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
  • N° article WWG2VDZ6
  • N° de modèle du manufacturier 2VDZ6
  • N° de classification normalisée des produits et services 31231321
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.57 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTube
  • DuretéShore D 60
  • MatériauNylon
  • Diamètre extérieur10 mm
  • Épaisseur de paroi0,03 po
  • Système de mesureMétrique
  • Température minimale de service-4 degrés F
  • Application Air
  • D.I. du tuyau ondulé 8 mm
  • Températures de service max. 175 degrés F
  • Normes NFE 49.100
  • Couleur de bande Pas de bande
  • Pression d'éclatement 660 lb/po²