!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TUBE P/AIR/EAU,FLXBLE,NSF/FDA,TRANSPARNT,DE⅞ PO/DI 5/8 PO/LO 100 PI,VINYLE,ROULEAU

TUBE P/AIR/EAU,FLXBLE,NSF/FDA,TRANSPARNT,DE⅞ PO/DI 5/8 PO/LO 100 PI,VINYLE,ROULEAU

FAIRVIEW

TUBE P/AIR/EAU,FLXBLE,NSF/FDA,TRANSPARNT,DE⅞ PO/DI 5/8 PO/LO 100 PI,VINYLE,ROULEAU close
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
TUBE P/AIR/EAU,FLXBLE,NSF/FDA,TRANSPARNT,DE⅞ PO/DI 5/8 PO/LO 100 PI,VINYLE,ROULEAU

TUBE P/AIR/EAU,FLXBLE,NSF/FDA,TRANSPARNT,DE⅞ PO/DI 5/8 PO/LO 100 PI,VINYLE,ROULEAU

FAIRVIEW

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $205.33 / CHAQUE
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
  • N° article FARJFT1410-100P
  • N° de modèle du manufacturier JFT-1410-100P
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142007
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 5.29 lb

Informations sur le produit

Il s'agit d'un rouleau de tube en vinyle transparent de 100 pieds de longueur qui est largement utilisé là où les aliments et les boissons sont transportés pour déplacer de l'air et de l'eau. Il est flexible et peut supporter une pression maximale de 40 lb/po2. Ce tube répond aux normes FDA et NSF. Il a un diamètre intérieur de 5/8 pouce et un diamètre extérieur de 7/8 po.

Spécifications techniques

  • ArticleTube
  • CouleurTransparent
  • Diamètre extérieur7/8 po
  • FlexibilitéFlexible
  • Application Le transfert d'air et d'eau, largement utilisé pour le transport d'aliments et de boissons
  • D.I. du tuyau ondulé 5/8 po
  • Normes NSF (norme 51 et 61), FDA
  • Système de mesure Impérial
  • Pays d’origine Canada (sous réserve de modification)