!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TUBES,SOUPLE,25 ° F À 149 ° F,NSF/FDA,30 LB/PI2,TRANSP,5/8 PO DE X 1/2 PO DI,VINYLE,100 PI/ROULEAU

TUBES,SOUPLE,25 ° F À 149 ° F,NSF/FDA,30 LB/PI2,TRANSP,5/8 PO DE X 1/2 PO DI,VINYLE,100 PI/ROULEAU

FAIRVIEW

TUBES,SOUPLE,25  ° F À 149  ° F,NSF/FDA,30 LB/PI2,TRANSP,5/8 PO DE X 1/2 PO DI,VINYLE,100 PI/ROULEAU close
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
TUBES,SOUPLE,25 ° F À 149 ° F,NSF/FDA,30 LB/PI2,TRANSP,5/8 PO DE X 1/2 PO DI,VINYLE,100 PI/ROULEAU

TUBES,SOUPLE,25 ° F À 149 ° F,NSF/FDA,30 LB/PI2,TRANSP,5/8 PO DE X 1/2 PO DI,VINYLE,100 PI/ROULEAU

FAIRVIEW

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $84.52 / CHAQUE
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
  • N° article FARJFT108-100P
  • N° de modèle du manufacturier JFT-108-100P
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142007
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 7.3 lb

Informations sur le produit

Ce tube en vinyle flexible transparent a un diamètre extérieur de 5/8 pouce, un diamètre intérieur de 1/2 pouce, avec une pression de de service maximale de 30 lb/po2. Il peut être utilisé dans une plage de température de 25 ºF à 149 ºF pour le transport de l'eau et de l'air dans les cuisines industrielles et autres services de restauration. Ce tube répond aux normes NSF 51 et 61 et est conforme à la FDA. Ce tube est livré en rouleaux de 100 pieds de long.

Spécifications techniques

  • ArticleTube
  • CouleurTransparent
  • Diamètre extérieur5/8 po
  • Application Le transfert d'air et d'eau, largement utilisé pour le transport d'aliments et de boissons
  • D.I. du tuyau ondulé 1/2 po
  • Système de mesure Impérial
  • Pays d’origine Canada (sous réserve de modification)