!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TUBE AIR/EAU, 55LB/PO2 TRANSPARENT, NSF, 25F 149F, 5/16 / DI 3/16X100 PI, VINYLE, ROULEAU,

TUBE AIR/EAU, 55LB/PO2 TRANSPARENT, NSF, 25F 149F, 5/16 / DI 3/16X100 PI, VINYLE, ROULEAU,

FAIRVIEW

TUBE AIR/EAU, 55LB/PO2 TRANSPARENT, NSF, 25F 149F, 5/16 / DI 3/16X100 PI, VINYLE, ROULEAU, close
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
TUBE AIR/EAU, 55LB/PO2 TRANSPARENT, NSF, 25F 149F, 5/16 / DI 3/16X100 PI, VINYLE, ROULEAU,

TUBE AIR/EAU, 55LB/PO2 TRANSPARENT, NSF, 25F 149F, 5/16 / DI 3/16X100 PI, VINYLE, ROULEAU,

FAIRVIEW

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $44.47 / CHAQUE
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
  • N° article FARJFT53-100P
  • N° de modèle du manufacturier JFT-53-100P
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142007
  • PAGE DU CATALOGUE # 1676
  • Poids à l’expédition 5.29 lb

Informations sur le produit

Ce rouleau de tube de transport d'air et d'eau mesure 100 pieds de long. Il a un diamètre intérieur de 5/8 pouces et un diamètre extérieur de 7/8 pouces. Il répond aux normes NSF et est largement utilisé là où les aliments et les boissons sont transportés. Ce tube peut être utilisé avec des températures entre 25F et 149F et une pression jusqu'à 55lb/po2 Il est fait de vinyle transparent.

Spécifications techniques

  • ArticleTube
  • CouleurTransparent
  • Diamètre extérieur5/16 po
  • FlexibilitéFlexible
  • Application Le transfert d'air et d'eau, largement utilisé pour le transport d'aliments et de boissons
  • D.I. du tuyau ondulé 3/16 po
  • Normes NSF (norme 51 et 61), FDA
  • Système de mesure Impérial
  • Pays d’origine Canada (sous réserve de modification)