!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TUBE POLYETHYL FAIB DENSITE 5/16PO

TUBE POLYETHYL FAIB DENSITE 5/16PO

FAIRVIEW

TUBE POLYETHYL FAIB DENSITE 5/16PO close
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
TUBE POLYETHYL FAIB DENSITE 5/16PO

TUBE POLYETHYL FAIB DENSITE 5/16PO

FAIRVIEW

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 0,35 $ / PIED

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 100 = 35,00 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 100. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article FAR360-5-100
  • N° de modèle du manufacturier 361-5-100
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141813
  • PAGE DU CATALOGUE # 1677
  • Poids à l’expédition 0.2 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTube
  • CouleurBlanc
  • D.I. du tuyau ondulé0,187 po
  • Déplacement/course, 1ere étage130 lb/po²
  • Diamètre extérieur5/16 po
  • Caractéristiques de résistanceRésistant à la corrosion, résistant aux fissures, résistant aux champignons
  • Épaisseur de paroi0,062 po
  • ClartéOpaque
  • Système de mesureImpérial
  • Température minimale de service-40 degrés F
  • Application Air, boisson, transfert de soude, eau
  • Application alimentaire Boisson
  • Matériau Polyéthylène
  • Températures de service max. 160 degrés F
  • Longueur hors tout 100 pi
  • Normes FDA
  • Compatibilité avec les aliments et les boissons Soda
  • Flexibilité Flexible
  • Forme du tube Spirale
  • Pays d’origine Canada (sous réserve de modification)