!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TUYAU AIR/EAU,FLXBLE,55 LB/PO2,NSF/FDA,25 ° F À 149 ° F,TRANSPARNT,DE 3/8PO /DI ¼PO X 100 PI,ROULEAU

TUYAU AIR/EAU,FLXBLE,55 LB/PO2,NSF/FDA,25 ° F À 149 ° F,TRANSPARNT,DE 3/8PO /DI ¼PO X 100 PI,ROULEAU

FAIRVIEW

TUYAU AIR/EAU,FLXBLE,55 LB/PO2,NSF/FDA,25 ° F À 149 ° F,TRANSPARNT,DE 3/8PO /DI ¼PO X 100 PI,ROULEAU close
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
TUYAU AIR/EAU,FLXBLE,55 LB/PO2,NSF/FDA,25 ° F À 149 ° F,TRANSPARNT,DE 3/8PO /DI ¼PO X 100 PI,ROULEAU

TUYAU AIR/EAU,FLXBLE,55 LB/PO2,NSF/FDA,25 ° F À 149 ° F,TRANSPARNT,DE 3/8PO /DI ¼PO X 100 PI,ROULEAU

FAIRVIEW

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $53.37 / CHAQUE
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
  • N° article FARJFT64-100P
  • N° de modèle du manufacturier JFT-64-100P
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142007
  • PAGE DU CATALOGUE # 1676
  • Poids à l’expédition 4.5 lb

Informations sur le produit

Il s'agit d'un tube en vinyle transparent qui est largement utilisé là où les aliments et les boissons sont transportés. Il est utilisé pour déplacer de l'air et de l'eau et il répond aux normes NSF et FDA. Ce tube peut être utilisé dans des conditions allant jusqu'à 55 lb/po2 et entre 25 °F et 149 °F. Il est fourni en rouleau de 100 pieds de long, avec un diamètre intérieur de ¼ pouce et un diamètre extérieur de 3/8 po.

Spécifications techniques

  • ArticleTube
  • CouleurTransparent
  • Diamètre extérieur3/8 po
  • FlexibilitéFlexible
  • Application Le transfert d'air et d'eau, largement utilisé pour le transport d'aliments et de boissons
  • D.I. du tuyau ondulé 1/4 po
  • Normes NSF (norme 51 et 61), FDA
  • Système de mesure Impérial
  • Pays d’origine Canada (sous réserve de modification)