!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TUYAU FLEXIBLE NYLON 3/8PODE

TUYAU FLEXIBLE NYLON 3/8PODE

FAIRVIEW

TUYAU FLEXIBLE NYLON 3/8PODE close
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
TUYAU FLEXIBLE NYLON 3/8PODE

TUYAU FLEXIBLE NYLON 3/8PODE

FAIRVIEW

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 2,23 $ / PIED

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 100 = 223,00 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 100. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article FAR485-6-100
  • N° de modèle du manufacturier 485-6-100
  • N° de classification normalisée des produits et services 31231321
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.026 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTube
  • CouleurBlanc
  • MatériauNylon
  • Températures de service max.180 degrés F
  • Longueur hors tout100 pi
  • Épaisseur de paroi0,05 po
  • FlexibilitéFlexible
  • Forme du tubeSpirale
  • Application Tube en plastique
  • D.I. du tuyau ondulé 0,275 po
  • Déplacement/course, 1ere étage 400 lb/po²
  • Diamètre extérieur 3/8 po
  • Caractéristiques de résistance Résistant aux produits chimiques
  • Clarté Opaque
  • Système de mesure Impérial
  • Température minimale de service -50 degrés F
  • Pays d’origine Canada (sous réserve de modification)