!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TUBE POLY BASSE DENSITE 3/8PO,100 PI/RL

TUBE POLY BASSE DENSITE 3/8PO,100 PI/RL

FAIRVIEW

TUBE POLY BASSE DENSITE 3/8PO,100 PI/RL close
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
TUBE POLY BASSE DENSITE 3/8PO,100 PI/RL

TUBE POLY BASSE DENSITE 3/8PO,100 PI/RL

FAIRVIEW

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $32.79 / CHAQUE
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
  • N° article FAR360-6-100P
  • N° de modèle du manufacturier 361-6-100P
  • N° de classification normalisée des produits et services 23241610
  • PAGE DU CATALOGUE # 1677
  • Poids à l’expédition 2.5 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTube
  • CouleurBlanc
  • D.I. du tuyau ondulé0,25 po
  • Déplacement/course, 1ere étage100 lb/po²
  • Diamètre extérieur3/8 po
  • Caractéristiques de résistanceRésistant à la corrosion, résistant aux fissures, résistant aux champignons
  • Épaisseur de paroi0,062 po
  • ClartéOpaque
  • Système de mesureImpérial
  • Température minimale de service-40 degrés F
  • Application Air, boisson, transfert de soude, eau
  • Application alimentaire Boisson
  • Matériau Polyéthylène
  • Températures de service max. 160 degrés F
  • Longueur hors tout 100 pi
  • Normes FDA
  • Compatibilité avec les aliments et les boissons Soda
  • Flexibilité Flexible
  • Forme du tube Spirale
  • Pays d’origine Canada (sous réserve de modification)