!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TUBES,SOUPLE,NSF/FDA,45 LB/PO2,25 ° F À 149 ° F,TRANSP,3/4 PO DE/1/2 PO DI/100 PI L,VINYLE,ROULEAU

TUBES,SOUPLE,NSF/FDA,45 LB/PO2,25 ° F À 149 ° F,TRANSP,3/4 PO DE/1/2 PO DI/100 PI L,VINYLE,ROULEAU

FAIRVIEW

TUBES,SOUPLE,NSF/FDA,45 LB/PO2,25  ° F À 149  ° F,TRANSP,3/4 PO DE/1/2 PO DI/100 PI L,VINYLE,ROULEAU close
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
TUBES,SOUPLE,NSF/FDA,45 LB/PO2,25 ° F À 149 ° F,TRANSP,3/4 PO DE/1/2 PO DI/100 PI L,VINYLE,ROULEAU

TUBES,SOUPLE,NSF/FDA,45 LB/PO2,25 ° F À 149 ° F,TRANSP,3/4 PO DE/1/2 PO DI/100 PI L,VINYLE,ROULEAU

FAIRVIEW

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $172.56 / CHAQUE
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
  • N° article FARJFT128-100P
  • N° de modèle du manufacturier JFT-128-100P
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142007
  • PAGE DU CATALOGUE # 1676
  • Poids à l’expédition 5.29 lb

Informations sur le produit

Ce tube en vinyle flexible transparent est destiné au transport de l'air et de l'eau et est utilisé exclusivement lorsque des aliments et des boissons sont transportés. Il a un diamètre extérieur de 3/4 de pouce, un diamètre intérieur de 1/2 pouce et répond aux normes FDA et NSF. Ce tube peut être utilisé dans une plage de température de 25ºF à 149ºF et jusqu'à 45 lb/po2. Il vient en rouleaux de 100 pieds de long.

Spécifications techniques

  • ArticleTube
  • CouleurTransparent
  • Diamètre extérieur3/4 po
  • FlexibilitéFlexible
  • Application Le transfert d'air et d'eau, largement utilisé pour le transport d'aliments et de boissons
  • D.I. du tuyau ondulé 1/2 po
  • Normes NSF (norme 51 et 61), FDA
  • Système de mesure Impérial
  • Pays d’origine Canada (sous réserve de modification)