Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce tube en polyéthylène basse densité mesure ¾ pouce de diamètre extérieur. Il a une pression maximale de 60 lb/po2 et une plage de température de -40 à 71 °C. Il est non corrosif et n'est pas recommandé pour le contact avec le lait.
Spécifications techniques
ArticleTube
CouleurBlanc
D.I. du tuyau ondulé0,625 po
Déplacement/course, 1ere étage60 lb/po²
Diamètre extérieur3/4 po
Caractéristiques de résistanceRésistant à la corrosion, résistant aux fissures, résistant aux champignons
Épaisseur de paroi0,062 po
ClartéOpaque
Système de mesureImpérial
Température minimale de service-40 degrés F
ApplicationAir, boisson, transfert de soude, eau
Application alimentaireBoisson
MatériauPolyéthylène
Températures de service max.160 degrés F
Longueur hors tout100 pi
NormesFDA
Compatibilité avec les aliments et les boissonsSoda
FlexibilitéFlexible
Forme du tubeSpirale
Pays d’origineCanada
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca