!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TUBE AIR/EAU, NSF/FDA, 35LB/PO2 TRANSPARENT, DIA INT 3/4PO/DIA EXT 1PO, LO 100 PI, VINYLE, ROULEAU,

TUBE AIR/EAU, NSF/FDA, 35LB/PO2 TRANSPARENT, DIA INT 3/4PO/DIA EXT 1PO, LO 100 PI, VINYLE, ROULEAU,

FAIRVIEW

TUBE AIR/EAU, NSF/FDA, 35LB/PO2 TRANSPARENT, DIA INT 3/4PO/DIA EXT 1PO, LO 100 PI, VINYLE, ROULEAU, close
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
TUBE AIR/EAU, NSF/FDA, 35LB/PO2 TRANSPARENT, DIA INT 3/4PO/DIA EXT 1PO, LO 100 PI, VINYLE, ROULEAU,

TUBE AIR/EAU, NSF/FDA, 35LB/PO2 TRANSPARENT, DIA INT 3/4PO/DIA EXT 1PO, LO 100 PI, VINYLE, ROULEAU,

FAIRVIEW

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $245.21 / CHAQUE
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
  • N° article FARJFT1612-100P
  • N° de modèle du manufacturier JFT-1612-100P
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142007
  • PAGE DU CATALOGUE # 1676
  • Poids à l’expédition 5.29 lb

Informations sur le produit

Ce rouleau de tube en vinyle transparent est utilisé pour transporter l'air et l'eau. Il a un diamètre intérieur de 3/4 pouces et un diamètre extérieur d'un pouce. Il mesure 100 pieds de long et est flexible. Ce tube est conforme aux normes NSF et FDA et peut fonctionner jusqu'à 35lb/po2 Il est largement utilisé là où les aliments et les boissons sont transportés.

Spécifications techniques

  • ArticleTube
  • CouleurTransparent
  • Diamètre extérieur1 po
  • FlexibilitéFlexible
  • Application Le transfert d'air et d'eau, largement utilisé pour le transport d'aliments et de boissons
  • D.I. du tuyau ondulé 3/4 po
  • Normes NSF (norme 51 et 61), FDA
  • Système de mesure Impérial
  • Pays d’origine Canada (sous réserve de modification)