Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce tube Viton noir de 10 pi de long a une épaisseur de paroi de 1/8 po. Le diamètre intérieur est de 1/4 po et le diamètre extérieur est de 1/2 po. La température d'utilisation est de -10 °F à 480 °F. Il peut être utilisé dans des applications à base d'air, de produits chimiques, d'huile et de carburant et possède une dureté de tube de 75A.
Spécifications techniques
ArticleTube
CouleurBlanc
MatériauNylon
Températures de service max.180 degrés F
Longueur hors tout100 pi
Épaisseur de paroi0,0155 po
FlexibilitéFlexible
Forme du tubeSpirale
ApplicationTube en plastique
D.I. du tuyau ondulé0,091 po
Déplacement/course, 1ere étage595 lb/po²
Diamètre extérieur1/8 po
Caractéristiques de résistanceRésistant aux produits chimiques
ClartéOpaque
Système de mesureImpérial
Température minimale de service-50 degrés F
Pays d’origineCanada
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca