!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TUYAU AIR/EAU FLXBLE,NSF/FDA,65LB/PO2,25 ° F À 149 ° F,TRNSPRT,¼PO/DI 1/8PO,LO 100 PI,VINYLE,ROULEAU

TUYAU AIR/EAU FLXBLE,NSF/FDA,65LB/PO2,25 ° F À 149 ° F,TRNSPRT,¼PO/DI 1/8PO,LO 100 PI,VINYLE,ROULEAU

FAIRVIEW

TUYAU AIR/EAU FLXBLE,NSF/FDA,65LB/PO2,25 ° F À 149 ° F,TRNSPRT,¼PO/DI 1/8PO,LO 100 PI,VINYLE,ROULEAU close
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
TUYAU AIR/EAU FLXBLE,NSF/FDA,65LB/PO2,25 ° F À 149 ° F,TRNSPRT,¼PO/DI 1/8PO,LO 100 PI,VINYLE,ROULEAU

TUYAU AIR/EAU FLXBLE,NSF/FDA,65LB/PO2,25 ° F À 149 ° F,TRNSPRT,¼PO/DI 1/8PO,LO 100 PI,VINYLE,ROULEAU

FAIRVIEW

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $36.33 / CHAQUE
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
  • N° article FARJFT42-100P
  • N° de modèle du manufacturier JFT-42-100P
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142007
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 5.29 lb

Informations sur le produit

Ce tube de transport d'air et d'eau transparent et flexible est fabriqué en vinyle et est livré en rouleau de 100 pieds de long. Il peut être utilisé avec des températures comprises entre 25 °F et 149 °F et une pression allant jusqu'à 65 lb/po2. Le diamètre extérieur est de ¼ pouce et le diamètre intérieur est de 1/8 po. Ce tube est largement utilisé pour le transport d'aliments et de boissons et répond aux normes NSF et FDA.

Spécifications techniques

  • ArticleTube
  • CouleurTransparent
  • Diamètre extérieur1/4 po
  • FlexibilitéFlexible
  • Application Le transfert d'air et d'eau, largement utilisé pour le transport d'aliments et de boissons
  • D.I. du tuyau ondulé 1/8 po
  • Normes NSF (norme 51 et 61), FDA
  • Système de mesure Impérial
  • Pays d’origine Canada (sous réserve de modification)