!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TUBES, NOIR, DIA INT¼ PO, DIA EXT½ PO, 25 PI, 75A, VITON

TUBES, NOIR, DIA INT¼ PO, DIA EXT½ PO, 25 PI, 75A, VITON

FAIRVIEW

TUBES, NOIR, DIA INT¼ PO, DIA EXT½ PO, 25 PI, 75A, VITON close
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
TUBES, NOIR, DIA INT¼ PO, DIA EXT½ PO, 25 PI, 75A, VITON

TUBES, NOIR, DIA INT¼ PO, DIA EXT½ PO, 25 PI, 75A, VITON

FAIRVIEW

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 1,07 $ / PIED

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 100 = 107,00 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 100. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article FAR485-4-100
  • N° de modèle du manufacturier 485-4-100
  • N° de classification normalisée des produits et services 31231321
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.02 lb

Informations sur le produit

Ce tube Viton noir de 25 pi de long a une épaisseur de paroi de 1/8 po. Le diamètre intérieur est de 1/4 po et le diamètre extérieur est de 1/2 po. La température d'utilisation est de -10 °F à 480 °F. Il peut être utilisé dans des applications à base d'air, de produits chimiques, d'huile et de carburant et possède une dureté de tube de 75A.

Spécifications techniques

  • ArticleTube
  • CouleurBlanc
  • MatériauNylon
  • Températures de service max.180 degrés F
  • Longueur hors tout100 pi
  • Épaisseur de paroi0,035 po
  • FlexibilitéFlexible
  • Forme du tubeSpirale
  • Application Tube en plastique
  • D.I. du tuyau ondulé 0,18 po
  • Déplacement/course, 1ere étage 430 lb/po²
  • Diamètre extérieur 1/4 po
  • Caractéristiques de résistance Résistant aux produits chimiques
  • Clarté Opaque
  • Système de mesure Impérial
  • Température minimale de service -50 degrés F
  • Pays d’origine Canada (sous réserve de modification)