!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TUBES, TRANSPARNT, DIAMÈTRE EXT½ PO/DIAMÈTRE INT 3/8 PO , VINYLE, PIED

TUBES, TRANSPARNT, DIAMÈTRE EXT½ PO/DIAMÈTRE INT 3/8 PO , VINYLE, PIED

FAIRVIEW

TUBES, TRANSPARNT, DIAMÈTRE EXT½ PO/DIAMÈTRE INT 3/8 PO , VINYLE, PIED close
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
TUBES, TRANSPARNT, DIAMÈTRE EXT½ PO/DIAMÈTRE INT 3/8 PO , VINYLE, PIED

TUBES, TRANSPARNT, DIAMÈTRE EXT½ PO/DIAMÈTRE INT 3/8 PO , VINYLE, PIED

FAIRVIEW

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 0,68 $ / PIED

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 100 = 68,00 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 100. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article FARJFT86CUT
  • N° de modèle du manufacturier JFT-86-100
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141813
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.04 lb

Informations sur le produit

Ce tube est fabriqué en vinyle et il est transparent. Il a un diamètre extérieur de ½ po, un diamètre intérieur de 3/8 pouce et il est vendu au pied.

Spécifications techniques

  • ArticleTube
  • CouleurTransparent
  • Diamètre extérieur1/2 po
  • Application Le transfert d'air et d'eau, largement utilisé pour le transport d'aliments et de boissons
  • D.I. du tuyau ondulé 3/8 po
  • Système de mesure Impérial
  • Pays d’origine Canada (sous réserve de modification)