!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TUBE AIR/EAU, TRANSPARENT, NSF/FDA, 45LB/PO2 25F 149F, 1/2PO/ DI 3/8POX100 PI, VINYLE, ROULEAU,

TUBE AIR/EAU, TRANSPARENT, NSF/FDA, 45LB/PO2 25F 149F, 1/2PO/ DI 3/8POX100 PI, VINYLE, ROULEAU,

FAIRVIEW

TUBE AIR/EAU, TRANSPARENT, NSF/FDA, 45LB/PO2 25F 149F, 1/2PO/ DI 3/8POX100 PI, VINYLE, ROULEAU, close
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
TUBE AIR/EAU, TRANSPARENT, NSF/FDA, 45LB/PO2 25F 149F, 1/2PO/ DI 3/8POX100 PI, VINYLE, ROULEAU,

TUBE AIR/EAU, TRANSPARENT, NSF/FDA, 45LB/PO2 25F 149F, 1/2PO/ DI 3/8POX100 PI, VINYLE, ROULEAU,

FAIRVIEW

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $67.85 / CHAQUE
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
  • N° article FARJFT86-100P
  • N° de modèle du manufacturier JFT-86-100P
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142007
  • PAGE DU CATALOGUE # 1676
  • Poids à l’expédition 5.2 lb

Informations sur le produit

Il s'agit d'un rouleau de 100 pieds de long de tube flexible en vinyle transparent, pour le transport d'air et d'eau. Il répond aux normes NSF et FDA et est utilisé pour les aliments et les boissons. Il a un diamètre intérieur de 3/8 pouces et un diamètre extérieur de 1/2 pouces, avec une pression maximale de 45lb/po2 et une plage de température de 25F à 149F.

Spécifications techniques

  • ArticleTube
  • CouleurTransparent
  • Diamètre extérieur1/2 po
  • FlexibilitéFlexible
  • Application Le transfert d'air et d'eau, largement utilisé pour le transport d'aliments et de boissons
  • D.I. du tuyau ondulé 3/8 po
  • Normes NSF (norme 51 et 61), FDA
  • Système de mesure Impérial
  • Pays d’origine Canada (sous réserve de modification)