!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TUYAU AIR/EAU,NSF/FDA,60 LB/PO2,25 ° F À 149 ° F,DE½ PO/DI 5/16 PO X 100 PI,VINYLE,ROULEAU

TUYAU AIR/EAU,NSF/FDA,60 LB/PO2,25 ° F À 149 ° F,DE½ PO/DI 5/16 PO X 100 PI,VINYLE,ROULEAU

FAIRVIEW

TUYAU AIR/EAU,NSF/FDA,60 LB/PO2,25 ° F À 149 ° F,DE½ PO/DI 5/16 PO X 100 PI,VINYLE,ROULEAU close
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
TUYAU AIR/EAU,NSF/FDA,60 LB/PO2,25 ° F À 149 ° F,DE½ PO/DI 5/16 PO X 100 PI,VINYLE,ROULEAU

TUYAU AIR/EAU,NSF/FDA,60 LB/PO2,25 ° F À 149 ° F,DE½ PO/DI 5/16 PO X 100 PI,VINYLE,ROULEAU

FAIRVIEW

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $97.62 / CHAQUE
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
  • N° article FARJFT85-100P
  • N° de modèle du manufacturier JFT-85-100P
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142007
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 7.47 lb

Informations sur le produit

Ce tubes à air et à eau homologué NSF et FDA est largement utilisé là où les aliments et les boissons sont transportés. Il est fabriqué en vinyle transparent et peut être utilisé avec une plage de température de 25 °F à 149 °F et une pression allant jusqu'à 60 lb/po2. Son diamètre intérieur est de 5/16 pouce et son diamètre extérieur est de ½ po. Ce tube flexible est vendu en rouleau de 100 pieds de long.

Spécifications techniques

  • ArticleTube
  • CouleurTransparent
  • Diamètre extérieur1/2 po
  • Application Le transfert d'air et d'eau, largement utilisé pour le transport d'aliments et de boissons
  • D.I. du tuyau ondulé 5/16 po
  • Système de mesure Impérial
  • Pays d’origine Canada (sous réserve de modification)