!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TUYAU AIR/EAU FLEXBLE,NSF/FDA,25 LB/PO2,25 ° F À 149 ° F,TRNSPRT,1¼ PO/ DI 1 PO,100 PI,VINYLE,ROULEAU

TUYAU AIR/EAU FLEXBLE,NSF/FDA,25 LB/PO2,25 ° F À 149 ° F,TRNSPRT,1¼ PO/ DI 1 PO,100 PI,VINYLE,ROULEAU

FAIRVIEW

TUYAU AIR/EAU FLEXBLE,NSF/FDA,25 LB/PO2,25 ° F À 149 ° F,TRNSPRT,1¼ PO/ DI 1 PO,100 PI,VINYLE,ROULEAU close
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
TUYAU AIR/EAU FLEXBLE,NSF/FDA,25 LB/PO2,25 ° F À 149 ° F,TRNSPRT,1¼ PO/ DI 1 PO,100 PI,VINYLE,ROULEAU

TUYAU AIR/EAU FLEXBLE,NSF/FDA,25 LB/PO2,25 ° F À 149 ° F,TRNSPRT,1¼ PO/ DI 1 PO,100 PI,VINYLE,ROULEAU

FAIRVIEW

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $272.65 / CHAQUE
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
  • N° article FARJFT2016-100P
  • N° de modèle du manufacturier JFT-2016-100P
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142007
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 17.54 lb

Informations sur le produit

Il s'agit d'un tube flexible en vinyle conçu pour le transport de l'air et de l'eau. Il répond aux normes FDA et NSF et peut être utilisé avec des températures comprises entre 25 °F et 149 °F, et une pression jusqu'à 25 lb/po2. Ce tube est transparent et se présente sous la forme d'un rouleau de 100 pieds de long. Il a un diamètre intérieur d'un pouce et un diamètre extérieur de 1 ¼ po.

Spécifications techniques

  • ArticleTube
  • CouleurTransparent
  • Diamètre extérieur1 1/4 po
  • FlexibilitéFlexible
  • Application Le transfert d'air et d'eau, largement utilisé pour le transport d'aliments et de boissons
  • D.I. du tuyau ondulé 1 po
  • Normes NSF (norme 51 et 61), FDA
  • Système de mesure Impérial
  • Pays d’origine Canada (sous réserve de modification)