!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TUYAU AIR/EAU FLXBLE,NSF/FDA,TRANSPARNT,25 ° F À 149 ° F,DE 1½ PO/DI 1¼ PO,100 PI,VINYLE,ROULEAU

TUYAU AIR/EAU FLXBLE,NSF/FDA,TRANSPARNT,25 ° F À 149 ° F,DE 1½ PO/DI 1¼ PO,100 PI,VINYLE,ROULEAU

FAIRVIEW

TUYAU AIR/EAU FLXBLE,NSF/FDA,TRANSPARNT,25 ° F À 149 ° F,DE 1½ PO/DI 1¼ PO,100 PI,VINYLE,ROULEAU close
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
TUYAU AIR/EAU FLXBLE,NSF/FDA,TRANSPARNT,25 ° F À 149 ° F,DE 1½ PO/DI 1¼ PO,100 PI,VINYLE,ROULEAU

TUYAU AIR/EAU FLXBLE,NSF/FDA,TRANSPARNT,25 ° F À 149 ° F,DE 1½ PO/DI 1¼ PO,100 PI,VINYLE,ROULEAU

FAIRVIEW

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $364.24 / CHAQUE
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
  • N° article FARJFT2420-100P
  • N° de modèle du manufacturier JFT-2420-100P
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142007
  • PAGE DU CATALOGUE # 1676
  • Poids à l’expédition 5.29 lb

Informations sur le produit

Convenant à une utilisation partout où des aliments et des boissons sont transportés, ce tube transparent en vinyle flexible pour air et eau est conforme aux normes FDA et NSF. Il a un diamètre extérieur de 1 ½ pouce et un diamètre intérieur de 1 ¼ po. Ce tube peut être utilisé avec une pression allant jusqu'à 20 lb/po2 et des températures allant de 25 °F à 149 °F. Il est fourni en rouleau de 100 pieds de long.

Spécifications techniques

  • ArticleTube
  • CouleurTransparent
  • Diamètre extérieur1 1/2 po
  • FlexibilitéFlexible
  • Application Le transfert d'air et d'eau, largement utilisé pour le transport d'aliments et de boissons
  • D.I. du tuyau ondulé 1 1/4 po
  • Normes NSF (norme 51 et 61), FDA
  • Système de mesure Impérial
  • Pays d’origine Canada (sous réserve de modification)