!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TUYAU,DE 1 PO,LO 100 PI,NATUREL

TUYAU,DE 1 PO,LO 100 PI,NATUREL

APPROVED VENDOR

TUYAU,DE 1 PO,LO 100 PI,NATUREL close
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
TUYAU,DE 1 PO,LO 100 PI,NATUREL

TUYAU,DE 1 PO,LO 100 PI,NATUREL

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $343.75 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.
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
  • N° article WWG2LZU2
  • N° de modèle du manufacturier HDPE1X34ANA
  • N° de classification normalisée des produits et services 31231313
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 17.17 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTube
  • CouleurBlanc
  • D.I. du tuyau ondulé3/4 po
  • MatériauPolyéthylène
  • Températures de service max.140 degrés F
  • Diamètre extérieur1 po
  • Compatible avec la pompe péristaltiqueNon compatible avec la pompe péristaltique
  • RenfortNon renforcé
  • Épaisseur de paroi0,13 po
  • AutoclavableNon stérilisable à l'autoclave
  • ClartéSemi-transparent
  • Compatibilité des raccordsCompression, raccord instantané
  • Couleur de bandePas de bande
  • Forme du tubeSpirale
  • Application du débitTransfert d'air, transfert de produits chimiques, transfert d'eau
  • Température minimale de service-50 degrés F
  • Application Air, eau
  • Dureté Shore D 45
  • Matériau de gaine Pas de veste
  • Déplacement/course, 1ere étage 195 lb/po² à 75 degrés F
  • Pression de vide maximale 28 po de mercure
  • Longueur hors tout 100 pi
  • Caractéristiques de résistance Résistant aux produits chimiques
  • Normes NSF 51, 61, FDA
  • Compatibilité avec les produits pétroliers Lubrifiants, huile minérale, huile
  • Rayon de cintrage 10 po
  • Ne contient pas Ne donne ni goût ni odeur
  • Flexibilité Flexible
  • Système de mesure Pouce
  • Résistant au vide Classé sous vide
  • Pour le type de fluide Eau