!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TUBE,DIA INT 1,100 PI,TRANSP,FLEX

TUBE,DIA INT 1,100 PI,TRANSP,FLEX

APPROVED VENDOR

TUBE,DIA INT 1,100 PI,TRANSP,FLEX close
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
TUBE,DIA INT 1,100 PI,TRANSP,FLEX

TUBE,DIA INT 1,100 PI,TRANSP,FLEX

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $226.20 / CHAQUE
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
  • N° article WWG1PBK4
  • N° de modèle du manufacturier 1PBK4
  • N° de classification normalisée des produits et services 31231313
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 25.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTube
  • CouleurTransparent
  • D.I. du tuyau ondulé1 po
  • Matériau de gainePas de veste
  • Températures de service max.150 degrés F
  • Compatible avec la pompe péristaltiqueNon compatible avec la pompe péristaltique
  • RenfortNon renforcé
  • Épaisseur de paroi0,13 po
  • Rayon de cintrage5 po
  • Compatibilité des raccordsBarbé
  • Couleur de bandePas de bande
  • Forme du tubeSpirale
  • Application du débitConduites d'air, systèmes de drainage, alimentation et boissons, conduites de transport de liquide, fabrication, systèmes de pompage, conduite d'eau
  • Température minimale de service25 degrés F
  • Application Air, eau
  • Dureté Shore A 73
  • Couleur de gaine Pas de veste
  • Matériau PVC
  • Diamètre extérieur 1 1/4 po
  • Caractéristiques de résistance Résistant à l'abrasion, résistant à la corrosion, résistant à l'usure
  • Normes Approuvé par la FDA, CFR titre 21 parties 170 à 199, NSF-51 et 61, PROP 65, USDA et 3A
  • Compatibilité avec les aliments et les boissons Eau non potable
  • Clarté Transparent
  • Flexibilité Flexible
  • Système de mesure Pouce
  • Résistant au vide Non classé sous vide
  • Pour le type de fluide Boissons
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)