!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TUBULURE 1/8 OD POX50PI NYL CLAIR

TUBULURE 1/8 OD POX50PI NYL CLAIR

APPROVED VENDOR

TUBULURE 1/8 OD POX50PI NYL CLAIR close
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
TUBULURE 1/8 OD POX50PI NYL CLAIR

TUBULURE 1/8 OD POX50PI NYL CLAIR

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $13.42 / CHAQUE
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
  • N° article WWG2VDL5
  • N° de modèle du manufacturier 2VDL5
  • N° de classification normalisée des produits et services 31231321
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.3 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTube
  • CouleurNaturelle
  • D.I. du tuyau ondulé3/32 po
  • Températures de service max.175 degrés F
  • Longueur hors tout50 pi
  • Épaisseur de paroi0,02 po
  • Système de mesurePouce
  • Température minimale de service-4 degrés F
  • Application Air
  • Dureté Shore D 60
  • Matériau Nylon
  • Diamètre extérieur 1/8 po
  • Normes NFE 49.100
  • Couleur de bande Pas de bande
  • Pression d'éclatement 675 lb/po²