!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TUYAU,DI 1/4PO X DE 3/8 PO,100 PI,NATURL

TUYAU,DI 1/4PO X DE 3/8 PO,100 PI,NATURL

ELDON JAMES

TUYAU,DI 1/4PO X DE 3/8 PO,100 PI,NATURL close
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
TUYAU,DI 1/4PO X DE 3/8 PO,100 PI,NATURL

TUYAU,DI 1/4PO X DE 3/8 PO,100 PI,NATURL

ELDON JAMES

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $178.17 / CHAQUE
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
  • N° article WWG1PCR6
  • N° de modèle du manufacturier CFX4-6N
  • N° de classification normalisée des produits et services 31231313
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.6 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTube
  • CouleurBlanc
  • D.I. du tuyau ondulé1/4 po
  • MatériauPolyéthylène
  • Déplacement/course, 1ere étage73 lb/po² à 70 degrés F
  • Diamètre extérieur3/8 po
  • Compatible avec la pompe péristaltiqueNon compatible avec la pompe péristaltique
  • RenfortNon renforcé
  • Épaisseur de paroi0,06 po
  • Rayon de cintrage1 po
  • Ne contient pasPhtalates
  • FlexibilitéFlexible
  • Système de mesurePouce
  • Résistant au videNon classé sous vide
  • Application du débitTransfert de boisson, transfert d'eau potable
  • Pour l'utilisation en eau potablePour l'utilisation de l'eau potable
  • Application Bioprocédé, médical, eau
  • Dureté Shore A 86
  • Matériau de gaine Pas de veste
  • Nom du matériau Flexelene
  • Températures de service max. 170 degrés F
  • Longueur hors tout 100 pi
  • Caractéristiques de résistance Résistance aux impacts
  • Normes NSF 51, 61
  • Autoclavable Non stérilisable à l'autoclave
  • Clarté Semi-transparent
  • Compatibilité des raccords Raccord instantané
  • Couleur de bande Pas de bande
  • Forme du tube Spirale
  • Pression d'éclatement 220 lb/po²
  • Pour le type de fluide Boissons, eau désionisée
  • Température minimale de service 40 degrés F