!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TUBE,DI INT 1/2,100 PI,TEINTE NOIR

TUBE,DI INT 1/2,100 PI,TEINTE NOIR

APPROVED VENDOR

TUBE,DI INT 1/2,100 PI,TEINTE NOIR close
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
TUBE,DI INT 1/2,100 PI,TEINTE NOIR

TUBE,DI INT 1/2,100 PI,TEINTE NOIR

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $68.36 / CHAQUE
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
  • N° article WWG2LZC9
  • N° de modèle du manufacturier GR023-0810X100
  • N° de classification normalisée des produits et services 31231313
  • PAGE DU CATALOGUE # 1676
  • Poids à l’expédition 7.55 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTube
  • CouleurNoir
  • D.I. du tuyau ondulé1/2 po
  • Températures de service max.150 degrés F
  • NormesNSF, USDA, 3A
  • Rayon de cintrage4 po
  • Système de mesurePouce
  • Température minimale de service25 degrés F
  • Application Résistant aux UV et à l'ozone pour les applications extérieures
  • Dureté Shore A 73
  • Matériau PVC
  • Diamètre extérieur 5/8 po
  • Épaisseur de paroi 0,06 po
  • Couleur de bande Pas de bande
  • Pour le type de fluide Eau