!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TUBE,DI INT 1-1/4,100 PI,TRNSPNT,FLXIBLE

TUBE,DI INT 1-1/4,100 PI,TRNSPNT,FLXIBLE

APPROVED VENDOR

TUBE,DI INT 1-1/4,100 PI,TRNSPNT,FLXIBLE close
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
TUBE,DI INT 1-1/4,100 PI,TRNSPNT,FLXIBLE

TUBE,DI INT 1-1/4,100 PI,TRNSPNT,FLXIBLE

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $344.20 / CHAQUE
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
  • N° article WWG1PBK5
  • N° de modèle du manufacturier K010-2024
  • N° de classification normalisée des produits et services 31231313
  • PAGE DU CATALOGUE # 1676
  • Poids à l’expédition 29.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTube
  • CouleurTransparent
  • DuretéShore A 73
  • Matériau de gainePas de veste
  • Nom du matériauKlearon
  • Diamètre extérieur1 1/2 po
  • Compatible avec la pompe péristaltiqueNon compatible avec la pompe péristaltique
  • RenfortNon renforcé
  • Épaisseur de paroi0,13 po
  • ClartéTransparent
  • Compatibilité des raccordsBarbé
  • Couleur de bandePas de bande
  • Forme du tubeSpirale
  • Application du débitDrainage de climatisation, conduites d'air, unités de distribution de boissons, installations d'embouteillage, systèmes d'eau désionisée, alimentation et boissons, drainage de fournaise à haute efficacité, machines à glace, laboratoires, équipement de presse à imprimer, évacuation des réfrigérants, transfert de produits chimiques et d'acides faibles, conduites de distillation d'eau
  • Température minimale de service25 degrés F
  • Application Air, eau
  • Application alimentaire Alimentation et boissons
  • D.I. du tuyau ondulé 1 1/4 po
  • Matériau PVC
  • Températures de service max. 150 degrés F
  • Longueur hors tout 50 pi
  • Caractéristiques de résistance Résistant aux produits chimiques
  • Normes Approuvé par la FDA, CFR titre 21 parties 170 à 199, NSF-51 et 61, PROP 65, USDA et 3A
  • Rayon de cintrage 1/2 po
  • Ne contient pas Phtalates
  • Flexibilité Flexible
  • Système de mesure Pouce
  • Résistant au vide Non classé sous vide
  • Pour le type de fluide Acides, produits chimiques, eau désionisée
  • Pays d’origine Canada (sous réserve de modification)