!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TUBE UNION,TUBE 5MM,LAITON 5PQ

TUBE UNION,TUBE 5MM,LAITON 5PQ

AIGNEP USA

TUBE UNION,TUBE 5MM,LAITON 5PQ close
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
TUBE UNION,TUBE 5MM,LAITON 5PQ

TUBE UNION,TUBE 5MM,LAITON 5PQ

AIGNEP USA

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $45.65 / PAQUET de 5
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
  • N° article WWG1WUR7
  • N° de modèle du manufacturier 50040N-5-PK5
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142606
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.12 lb

Spécifications techniques

  • ArticleUnion de tuyau
  • Forme spécifique du raccord de tuyauConnecteur droit
  • Diamètre extérieur du tube côté B du raccord5 mm
  • CouleurArgent
  • Longueur hors tout1 5/16 po
  • Température minimale de service0 degrés F
  • Système de mesureMétrique
  • Application Air
  • Diamètre extérieur du tube côté A du raccord 5 mm
  • Matériau de raccord Laiton
  • Températures de service max. 160 degrés F
  • Finition/revêtement Nickelé
  • Matériau de l'anneau de déclenchement Caoutchouc
  • Pays d’origine Italie (sous réserve de modification)