!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TUB SUPERKLIP ET SERR-COND

TUB SUPERKLIP ET SERR-COND

NVENT CADDY

TUB SUPERKLIP ET SERR-COND close
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
TUB SUPERKLIP ET SERR-COND

TUB SUPERKLIP ET SERR-COND

NVENT CADDY

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $3.90 / CHAQUE
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
  • N° article WWG1RUZ5
  • N° de modèle du manufacturier 389003
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141725
  • PAGE DU CATALOGUE # 1768
  • Poids à l’expédition 0.01 lb

Spécifications techniques

  • ArticleCollier de serrage pour tube et tuyau
  • For Copper Tube Size5/8 po
  • Pour diamètre extérieur minimal11/16 po
  • Capacité de charge43 lb
  • Hauteur hors tout1 7/16 po
  • Largeur hors tout5/8 po
  • À utiliser surCâble, tuyau, tube
  • Pour l'emplacementExtérieur
  • Type de montagePlaque de montage, support encliquetable
  • Matériau de serre Polycarbonate/polyester
  • Pour diamètre extérieur maximal 3/4 po
  • Pour taille de tuyau 3/8 po
  • Températures de service max. 194 degrés F
  • Longueur hors tout 1 7/16 po
  • Surface Mount Orientation Montage avant
  • Température minimale de service -13 degrés F
  • Détectable par détecteur de métal Non
  • Caractéristiques de résistance Résistant aux UV
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)