!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TUB SUPERKLIP ET SERR-COND 1 PO

TUB SUPERKLIP ET SERR-COND 1 PO

NVENT CADDY

TUB SUPERKLIP ET SERR-COND 1 PO close
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
TUB SUPERKLIP ET SERR-COND 1 PO

TUB SUPERKLIP ET SERR-COND 1 PO

NVENT CADDY

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $7.80 / CHAQUE
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
  • N° article WWG1RUZ9
  • N° de modèle du manufacturier 389007
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141725
  • PAGE DU CATALOGUE # 1768
  • Poids à l’expédition 0.02 lb

Spécifications techniques

  • ArticleCollier de serrage pour tube et tuyau
  • For Copper Tube Size1 po
  • Pour diamètre extérieur minimal1 1/16 po
  • Températures de service max.194 degrés F
  • Longueur hors tout1 15/16 po
  • Surface Mount OrientationMontage avant
  • Température minimale de service-13 degrés F
  • Détectable par détecteur de métalNon
  • Caractéristiques de résistanceRésistant aux UV
  • Matériau de serre Polycarbonate/polyester
  • Pour diamètre extérieur maximal 1 1/4 po
  • Capacité de charge 58 lb
  • Hauteur hors tout 1 15/16 po
  • Largeur hors tout 11/16 po
  • À utiliser sur Câble, tuyau, tube
  • Pour l'emplacement Extérieur
  • Type de montage Plaque de montage, support encliquetable
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)