Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce tube semi-rigide est fabriqué en nylon et a une épaisseur de paroi de 0,050 pouce. Il a un diamètre extérieur de 3/8 de pouce et est de couleur naturelle. Il mesure 100 pieds de long.
Spécifications techniques
ArticleTube
CouleurNaturelle
Matériau de gaineNylon
Déplacement/course, 1ere étage233 lb/po² à 125 degrés F 333 lb/po² à 68 degrés F
Diamètre extérieur3/8 po
Caractéristiques de résistanceRésistants aux produits chimiques
Rayon de cintrage1 1/4 po
FlexibilitéFlexible
Pression d'éclatement1 000 lb/po² à 68 degrés F
Pour l'environnementProduits chimiques
Application industriellePneumatique
Poids par pied0,0233 lb/pi
ApplicationCircuit hydropneumatique, systèmes de lubrification par injection, circuits pneumatiques
D.I. du tuyau ondulé0,275 po
MatériauNylon
Températures de service max.93 degrés C
Longueur hors tout500 pi
Épaisseur de paroi0,05 po
Compatibilité des raccordsCompression, barbelure, raccord instantané
Système de mesureImpérial
Application du débitPneumatique basse pression
Pour le type de fluideAir comprimé
Température minimale de service-40 degrés C
Pays d’origineÉtats-Unis
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca