!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TUBE, PRESSION FONCTIONN MAX. 150PSI

TUBE, PRESSION FONCTIONN MAX. 150PSI

FAIRVIEW

TUBE, PRESSION FONCTIONN MAX. 150PSI close
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
TUBE, PRESSION FONCTIONN MAX. 150PSI

TUBE, PRESSION FONCTIONN MAX. 150PSI

FAIRVIEW

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $233.85 / CHAQUE
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
  • N° article FARPVC1712100P
  • N° de modèle du manufacturier PVC-1712-100P
  • N° de classification normalisée des produits et services 13102030
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 18.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTubes
  • MatériauVinyle
  • Diamètre extérieur1 1/40 po
  • NormesNSF 51/61
  • D.I. du tuyau ondulé 3/4 po
  • Déplacement/course, 1ere étage 150 lb/po2
  • Longueur hors tout 100 pi
  • Système de mesure Impérial
  • Pays d’origine Canada (sous réserve de modification)