Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce tube en nylon semi-rigide a un diamètre intérieur de 1/16 de pouce et un diamètre extérieur de 5/32 de pouce. Il est de couleur jaune, mesure 100 pieds de long et a une épaisseur de paroi de 0,025 pouce. Il respecte les normes NFE 49.100.
Spécifications techniques
ArticleTube
CouleurJaune
Couleur de gaineJaune
MatériauNylon
Températures de service max.93 degrés C
Longueur hors tout100 pi
NormesNFE 49.100
Rayon de cintrage5/8 po
FlexibilitéFlexible
Pression d'éclatement1 000 lb/po² à 68 degrés F
Pour l'environnementProduits chimiques
Application industriellePneumatique
Poids par pied0,0048 lb/pi
ApplicationCircuit hydropneumatique, systèmes de lubrification par injection, circuits pneumatiques
D.I. du tuyau ondulé0,106 po
Matériau de gaineNylon
Déplacement/course, 1ere étage233 lb/po² à 125 degrés F 333 lb/po² à 68 degrés F
Diamètre extérieur5/32 po
Caractéristiques de résistanceRésistants aux produits chimiques
Épaisseur de paroi0,025 po
Compatibilité des raccordsCompression, barbelure, raccord instantané
Système de mesureImpérial
Application du débitPneumatique basse pression
Pour le type de fluideAir comprimé
Température minimale de service-40 degrés C
Pays d’origineÉtats-Unis
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca