!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TUBE SEMI RIGIDE,NR,DIA EXT 3/8 PO,100 PI,NYLON

TUBE SEMI RIGIDE,NR,DIA EXT 3/8 PO,100 PI,NYLON

NYCOIL

TUBE SEMI RIGIDE,NR,DIA EXT 3/8 PO,100 PI,NYLON close
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
TUBE SEMI RIGIDE,NR,DIA EXT 3/8 PO,100 PI,NYLON

TUBE SEMI RIGIDE,NR,DIA EXT 3/8 PO,100 PI,NYLON

NYCOIL

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 1,92 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 100 = 192,00 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 100. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article NYC71111
  • N° de modèle du manufacturier 71111
  • N° de classification normalisée des produits et services 31231321
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 6.0 lb

Informations sur le produit

Ce tube en nylon semi-rigide est de couleur noire et mesure 100 pieds de long. Son diamètre extérieur est de 3/8 de pouce et l'épaisseur de la paroi est de 0,310 pouces.

Spécifications techniques

  • ArticleTube
  • CouleurNoir
  • Couleur de gaineNoir
  • MatériauNylon
  • Températures de service max.93 degrés C
  • Longueur hors tout100 pi
  • Épaisseur de paroi0,310 po
  • Compatibilité des raccordsCompression, barbelure, raccord instantané
  • Système de mesureMétrique
  • Application du débitPneumatique basse pression
  • Pour le type de fluideAir comprimé
  • Température minimale de service-40 degrés C
  • Application Circuit hydropneumatique, systèmes de lubrification par injection, circuits pneumatiques
  • D.I. du tuyau ondulé 8 mm
  • Matériau de gaine Nylon
  • Déplacement/course, 1ere étage 140 lb/po² à 125 degrés F 200 lb/po² à 68 degrés F
  • Diamètre extérieur 10 mm
  • Caractéristiques de résistance Résistants aux produits chimiques
  • Rayon de cintrage 60 mm
  • Flexibilité Flexible
  • Pression d'éclatement 600 lb/po² à 68 degrés F
  • Pour l'environnement Produits chimiques
  • Application industrielle Pneumatique
  • Poids par pied 0,022 lb/pi