Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce tube semi-rigide est fabriqué en nylon et a un diamètre extérieur de 1/4 de pouce. De couleur verte, il mesure 100 pieds de long et l'épaisseur de sa paroi est de 0,040 pouce.
Spécifications techniques
ArticleTube
CouleurVert
Couleur de gaineVert
MatériauNylon
Températures de service max.93 degrés C
Longueur hors tout100 pi
NormesNFE 49.100
Rayon de cintrage7/8 po
FlexibilitéFlexible
Pression d'éclatement1 200 lb/po² à 68 degrés F
Pour l'environnementProduits chimiques
Application industriellePneumatique
Poids par pied0,0122 lb/pi
ApplicationCircuit hydropneumatique, systèmes de lubrification par injection, circuits pneumatiques
D.I. du tuyau ondulé0,17 po
Matériau de gaineNylon
Déplacement/course, 1ere étage280 lb/po² à 125 degrés F 400 lb/po² à 68 degrés F
Diamètre extérieur1/4 po
Caractéristiques de résistanceRésistants aux produits chimiques
Épaisseur de paroi0,04 po
Compatibilité des raccordsCompression, barbelure, raccord instantané
Système de mesureImpérial
Application du débitPneumatique basse pression
Pour le type de fluideAir comprimé
Température minimale de service-40 degrés C
Pays d’origineÉtats-Unis
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca